Skruer m/innv.sekskant, senk hode A2 Rustfritt
Maskinskrue med forsenket hode og innvendig sekskant
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Produktklasse | Drivdybde | Gjengelengde (metriske gjenger) | Harmonisert systemkode | ISO | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Stigning | Strekkfasthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
010010 130005 50
|
Senkskr ISO 10642-A2/070-IH6-M10X130
|
Lengde
130 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
32 mm
|
Harmonisert systemkode
73181562900
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
78.364 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Bruksanvisning
Trekkes til med momentnøkkel
Bruksområder
mekaniske komponenter
Tekniske data
Standard gjengelengde etter ISO 10642:
2Xdiameter + 12