Slangeklemmer Zebra 12 mm
- Rustfritt bånd og hus 1.4016
- Forsinket sekskantskrue med kombispor
- Asymmetrisk låsinnfestning forhindrer vridning av slangeklemmen ved høyt tilspenningsmoment (Fig. 1)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til klemmebånd | Overflaten til klemmebåndet | Materiale til skrue | Skrueoverflate | Materiale til hus | Båndbredde | Drevtype | Nøkkelbredde | Tiltrekkingsmoment | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Maks. klemområde | Min. klemområde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
054921627 003 25
|
Slangeklemme Zebra 12mm Ø16- 27mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
27 mm
|
Min. klemområde
16 mm
|
Produktvekt (per element)
22.360 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
054922032 003 25
|
Slangeklemme Zebra 12mm Ø20-32mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
32 mm
|
Min. klemområde
20 mm
|
Produktvekt (per element)
23.654 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
054922540 003 25
|
Slangeklemme Zebra 12mm Ø25-40mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
40 mm
|
Min. klemområde
25 mm
|
Produktvekt (per element)
26.580 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
054923550 003 25
|
Slangeklemme Zebra 12mm Ø35-50mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
50 mm
|
Min. klemområde
35 mm
|
Produktvekt (per element)
27.800 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
054924060 003 25
|
Slangeklemme Zebra 12mm Ø40-60mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
60 mm
|
Min. klemområde
40 mm
|
Produktvekt (per element)
30.829 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
054925070 003 25
|
Slangeklemme Zebra 12mm Ø50-70mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
70 mm
|
Min. klemområde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
33.696 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
054926080 003 25
|
Slangeklemme Zebra 12mm Ø60-80mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
80 mm
|
Min. klemområde
60 mm
|
Produktvekt (per element)
35.590 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
054927090 003 25
|
Slangeklemme Zebra 12mm Ø70-90mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
90 mm
|
Min. klemområde
70 mm
|
Produktvekt (per element)
42.000 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0549280100003 25
|
Slangeklemme Zebra 12mm Ø80-100mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
100 mm
|
Min. klemområde
80 mm
|
Produktvekt (per element)
44.000 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0549290110003 20
|
Slangeklemme Zebra 12mm Ø90-110mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
110 mm
|
Min. klemområde
90 mm
|
Produktvekt (per element)
48.850 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0549200120003 10
|
Slangeklemme Zebra 12mm Ø100-120mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
120 mm
|
Min. klemområde
100 mm
|
Produktvekt (per element)
50.040 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0549210130003 10
|
Slangeklemme Zebra 12mm Ø110-130mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
130 mm
|
Min. klemområde
110 mm
|
Produktvekt (per element)
52.640 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0549230150003 5
|
Slangeklemme Zebra 12mm Ø130-150mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
12 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
150 mm
|
Min. klemområde
130 mm
|
Produktvekt (per element)
56.200 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
061328607 060 1
|
Pipetrekker med fleksibel tange 7x150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
05391207 060 1
|
Slangeklemmetavle Zebra med 120 klemmer
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0549210 060 1
|
Slangeklemmetavle Zebra med 110 klemmer
|
Forp/Min.best.
1
|