Slangeklemmetavle 12 mm
- Totalt 110 klemmer
- Med fleksibel pipeskrutrekker NV 7 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0549210 060 1
|
Slangeklemmetavle Zebra med 110 klemmer
|
Antall deler i sortiment/sett
111 STK
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
5571.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|