Splinter ElZn/A2K
Saksesplinter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Utvendig langsgående ringdiameter | Utvendig tverrgående ringdiameter | Lengde mellom to stifter på en splint | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Referanse DN | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
511712550 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-2,5X50
|
Nominell diameter
2.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
5.00 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
4.60 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
2.50 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
1.600 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
511711620 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-1,6X20
|
Nominell diameter
1.6 mm
|
Lengde
20 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
3.20 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
2.80 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
2.50 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
0.235 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
511712532 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-2,5X32
|
Nominell diameter
2.5 mm
|
Lengde
32 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
5.00 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
4.60 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
2.50 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
511712540 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-2,5X40
|
Nominell diameter
2.5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
5.00 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
4.60 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
2.50 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
1.370 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
511710225 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-2X25
|
Nominell diameter
2 mm
|
Lengde
25 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
4.00 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
3.60 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
2.50 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
0.548 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
511710240 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-2X40
|
Nominell diameter
2 mm
|
Lengde
40 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
4.00 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
3.60 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
2.50 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
0.740 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
511713232 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-3,2X32
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Lengde
32 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
6.40 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
5.80 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
3.20 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
1.930 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
511713240 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-3,2X40
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Lengde
40 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
6.40 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
5.80 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
3.20 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
2.300 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
511713263 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-3,2X63
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Lengde
63 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
6.40 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
5.80 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
3.20 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
3.205 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
511713540 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-3,5X40
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
8.00 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
7.40 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
4.00 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
2.750 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
511713563 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-3,5X63
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
63 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
8.00 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
7.40 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
4.00 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
4.210 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
511714550 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-4,5X50
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
10.00 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
9.20 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
4.00 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
6.140 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
511710440 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-4X40
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
40 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
8.00 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
7.40 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
4.00 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
4.199 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
511710450 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-4X50
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
8.00 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
7.40 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
4.00 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
4.800 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
511710463 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-4X63
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
63 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
8.00 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
7.40 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
4.00 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
5.640 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
511710540 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-5X40
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
10.00 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
9.20 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
4.00 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
6.920 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
511710550 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-5X50
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
10.00 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
9.20 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
4.00 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
7.600 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
511710563 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-5X63
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
63 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
10.00 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
9.20 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
4.00 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
9.500 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
511710580 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-5X80
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
80 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
10.00 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
9.20 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
4.00 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
11.900 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
511716363 005 100
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-6,3X63
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
63 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
12.60 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
11.80 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
4.00 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
16.024 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
511710880 005 25
|
Splint ISO 1234-Elzink-(A2K)-8X80
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
80 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
16.00 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
15.00 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
4.00 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Produktvekt (per element)
39.000 g
|
Referanse DN
Låsestifter
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|