Bits HEX for innvendig 6-kt. 1/4" tange L=100 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Sportype | Drev | Drevtype | Lengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614176854061 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 4,0mm L=100mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 4 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
100 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
21.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614176855061 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 5,0mm L=100mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 5 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
100 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
22.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614176856061 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 6,0mm L=100mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
100 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
26.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|