Bits Torx® 1/4" Standard L=26 mm
- ISO 2351
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Drevtype | Lengde | Materiale | Harmonisert systemkode | Maks. nominell diameter for utvendig Torx | Produktvekt (per element) | Sportype | Størrelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06143108 090 10
|
1/4 bits Torx TX8 L=25mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
2.31 mm
|
Produktvekt (per element)
4.700 g
|
Sportype
TX
|
Størrelse
8
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143109 090 10
|
1/4 bits Torx TX9 L=25mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
2.5 mm
|
Produktvekt (per element)
4.825 g
|
Sportype
TX
|
Størrelse
9
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143110 090 10
|
1/4 bits Torx TX10 blå L=25mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
2.74 mm
|
Produktvekt (per element)
4.700 g
|
Sportype
TX
|
Størrelse
10
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143115 090 10
|
1/4 bits Torx TX15 gul L=25mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
3.27 mm
|
Produktvekt (per element)
4.800 g
|
Sportype
TX
|
Størrelse
15
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143120 090 10
|
1/4 bits Torx TX20 hvit L=25mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
3.86 mm
|
Produktvekt (per element)
5.480 g
|
Sportype
TX
|
Størrelse
20
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143125 090 10
|
1/4 bits Torx TX25 svart L=25mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
4.43 mm
|
Produktvekt (per element)
5.600 g
|
Sportype
TX
|
Størrelse
25
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143127 090 10
|
1/4 bits Torx TX27 L=25mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
4.99 mm
|
Produktvekt (per element)
5.900 g
|
Sportype
TX
|
Størrelse
27
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143130 090 10
|
1/4 bits Torx TX30 rød L=25mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
5.52 mm
|
Produktvekt (per element)
5.800 g
|
Sportype
TX
|
Størrelse
30
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143140 090 10
|
1/4 bits Torx TX40 grønn L=25mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
6.65 mm
|
Produktvekt (per element)
6.100 g
|
Sportype
TX
|
Størrelse
40
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|