Bits Torx® 1/4" Standard L=70 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Drevtype | Lengde | Materiale | Harmonisert systemkode | Maks. nominell diameter for utvendig Torx | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06143310 090 5
|
1/4 bits Torx TX10 blå L=70mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
70 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
2.74 mm
|
Produktvekt (per element)
9.900 g
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143315 090 5
|
1/4 bits Torx TX15 gul L=70mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
70 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
3.27 mm
|
Produktvekt (per element)
9.750 g
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143320 090 5
|
1/4 bits Torx TX20 hvit L=70mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
70 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
3.86 mm
|
Produktvekt (per element)
10.400 g
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143325 090 5
|
1/4 bits Torx TX25 svart L=70mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
70 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
4.43 mm
|
Produktvekt (per element)
14.800 g
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143327 961 1
|
1/4 bits Torx TX27 grå L=70mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
70 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
4.43 mm
|
Produktvekt (per element)
14.400 g
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143330 090 5
|
1/4 bits Torx TX30 rød L=70mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
70 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
5.52 mm
|
Produktvekt (per element)
15.550 g
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061433400 961 5
|
1/4 bits Torx TX40 grønn L=70mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
70 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
5.52 mm
|
Produktvekt (per element)
0.018 kg
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|