Bits Torx® gjenget M6
- M6 gjenget L: 45mm for bl.a. ASSYmat
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Drevtype | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1970064824990 1
|
M6 gjenget bits Torx TX20 L=45mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
Nominell diameter 6 mm
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Lengde
45 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Produktvekt (per element)
73.000 g
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1970064825990 1
|
M6 gjenget bits Torx TX25 L=45mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Lengde
45 mm
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Produktvekt (per element)
12 g
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|