Pipebits 1/4" for skruer med 6-kt. hode
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614176821090 1
|
1/4 pipebits med spennring 8mm L=45mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|