Platesaks Bahco
- Smidde kjefter i beste stålkvalitet
- Riflet skjær hindrer at platen glir ut av kjeften
- Brunert stål
- PVC-overtrukket håndtak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Lengde | Skjærekantlengde | Maks. kuttekapasitet i metallplate | Maks. kuttekapasitet i rustfritt stål | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | Vekt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071303 260990 1
|
Platesaks universal høyre grønn Bahco
|
Design
|
Lengde
280 mm
|
Skjærekantlengde
45 mm
|
Maks. kuttekapasitet i metallplate
1.2 mm
|
Maks. kuttekapasitet i rustfritt stål
0.8 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Produktvekt (per element)
625.000 g
|
Vekt
625 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071303 261990 1
|
Platesaks universal venstre rød Bahco
|
Design
|
Lengde
280 mm
|
Skjærekantlengde
45 mm
|
Maks. kuttekapasitet i metallplate
1.2 mm
|
Maks. kuttekapasitet i rustfritt stål
0.8 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Produktvekt (per element)
625.000 g
|
Vekt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Skjærekapasitet: Stål 1,2 mm - A2 0,8 mm
- Lengde: 260 mm, vekt: 625 g