Flislaser FLL13
- Viser 4 laserlinjer i 45° på hverandre
- Viser 1 laserlinje rett frem
- Justeringsskruer og 2 libeller for justering.
- Høy IP-klasse (IP55)
- Leveres i veske med målskive, batterier og norsk/international brukermanual
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Lasertype | 635 nm |
Laser klasse iht. IEC 60825-1:2007 | Klasse 2 |
Rekkevidde | Opp til 10 m* |
Rekkevidde med mottaker | Opp til 30 m |
Nøyaktighet | +/- 1 mm/m |
Vinkelnøyaktighet | 2,5 mm /10 m |
IP klasse | IP55 |
Arbeidstemperatur | -10 til +40 °C |
Driftstid pr. sett batterier | Ca 10 timer ** |
Batterier | 3 x 1,5V AA |
Mål | 108x155x76 mm |
Vekt inkl. batteri | 485 g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)