Multi-linje laser MLL 12
Selvnivellerende laser med 360° horisontal linje, loddpunkt og fire vertikale linjer som står 90° på hverandre. Linjene er synlige på gulv, vegg og i tak.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
Passende lasermottaker er LRU 13, art. nr. 5709 300 450
Tekniske data
- Selvnivellerende ved avvik opp til +/- 3,5°
- 360° horisontal linje
- 4 x 90° vertikal linje
- Loddpunkt
- Justeringsskrue for fininnstilling av posisjon
- Oppladbare batterier (NiMH) med innebygget lader. Kan også drives med vanlige tørrbatterier (Størrelse LR 14/ C cell)
- Leveres i koffert med batterilader, briller og instruksjonsbok
Tekniske data
|
|
Laserklasse | 2 |
Rekkevidde med mottaker | < 30 meter |
Rekkevidde uten mottaker | < 20 meter |
Selvnivelleringsområde | +/- 3,5° |
Nøyaktighet nivellering | +/- 2,0 mm / 10m |
Nøyaktighet horisontal linje | +/- 2,0 mm / 10m |
Nøyaktighet vertikal linje | +/- 2,0 mm / 10m |
Nøyaktighet lodd prikk | +/- 4,0 mm / 10 m |
Stativtilkobling | 5/8” |
Brukstemperaturområde | 0°C til +45 °C |
Tetthetsgrad | IP54 |
Mål | 190x150x220 mm |
Vekt | 2,4 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5709300103961 1
|
Batterilader til MLL12 & MLLG18
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)