Torpedo Vater
- Med V-spor og 4 libeller
- Festeanordning til rør i enden av vateret
- Gule libeller som er fastmontert i 0°,30°,45° og 90°
- Lengde 140mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Høyde | Bredde | Farge | Linseåpning | Maks. gradering (størrelse på vinkel) | Materiale | Min. gradering (størrelse på vinkel) | Min. målområde | Nøyaktighet (+/-) | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714644025990 1
|
Torpedo vater Empire 14cm m.magnet
|
Lengde
14 cm
|
Høyde
33 mm
|
Bredde
33 mm
|
Farge
Blå
|
Linseåpning
|
Maks. gradering (størrelse på vinkel)
|
Materiale
Aluminium
|
Min. gradering (størrelse på vinkel)
|
Min. målområde
|
Nøyaktighet (+/-)
|
Produktvekt (per element)
212.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|