Vater 60cm aluminium
Kvalitetsvater i diverse lengder. Har 2 libeller og "plumbsite"(gir innsyn i 'vertikal-libellen' fra kortsiden av vateret). Fåes både med og uten magnet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Høyde | Bredde | Målenøyaktighet (per lengde) | Gradmålenøyaktighet | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Antall magneter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715643614961 1
|
Vater aluminium L=40cm (plumb site)
|
Lengde
40 cm
|
Høyde
50 mm
|
Bredde
20 mm
|
Målenøyaktighet (per lengde)
0.5 mm/m
|
Gradmålenøyaktighet
0,029 grader
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
280.000 g
|
Antall magneter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715643616961 1
|
Vater aluminium L=60cm (plumb site)
|
Lengde
60 cm
|
Høyde
50 mm
|
Bredde
20 mm
|
Målenøyaktighet (per lengde)
0.5 mm/m
|
Gradmålenøyaktighet
0,029 grader
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
413.952 g
|
Antall magneter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715643618961 1
|
Vater aluminium L=80cm (plumb site)
|
Lengde
80 cm
|
Høyde
50 mm
|
Bredde
20 mm
|
Målenøyaktighet (per lengde)
0.5 mm/m
|
Gradmålenøyaktighet
0,029 grader
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
550.000 g
|
Antall magneter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715643624961 1
|
Vater Aluminium M. Magnet L: 40Cm (P.S)
|
Lengde
40 cm
|
Høyde
50 mm
|
Bredde
20 mm
|
Målenøyaktighet (per lengde)
0.5 mm/m
|
Gradmålenøyaktighet
0,029 grader
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
323.792 g
|
Antall magneter
2 STK
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715643626961 1
|
Vater Aluminium M. Magnet L: 60Cm (P.S)
|
Lengde
60 cm
|
Høyde
50 mm
|
Bredde
20 mm
|
Målenøyaktighet (per lengde)
0.5 mm/m
|
Gradmålenøyaktighet
0,029 grader
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
449.526 g
|
Antall magneter
2 STK
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|