Vater "bygg"
- Vertikal og horisontal libelle
- Robust utførelse
- Målenøyaktighet +/- 1 mm pr. m.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lengde | Produktvekt (per element) | Målenøyaktighet (per lengde) | Bredde | Høyde | Gradmålenøyaktighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714644450961 1
|
Vater Aluminium 200cm
|
Materiale
Aluminium
|
Lengde
200 cm
|
Produktvekt (per element)
1169.000 g
|
Målenøyaktighet (per lengde)
0.5 mm/m
|
Bredde
20 mm
|
Høyde
50 mm
|
Gradmålenøyaktighet
0,029 grader
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|