Trillebår 100L Plast
- Beholder i UV-bestandig hardplast
- Enkel rengjøring
- Robust utførelse - god resistens mot slag og støt
- Med ”vippe-bøyle” foran hjulet
- Hjul med luftfylt innerslange
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Farge | Innhold | Hjuldiameter | Harmonisert systemkode | Hjulbredde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0993998100090 1
|
Trillebår 100 liter plast
|
Design
Inkluderer pneumatisk hjul
|
Farge
Rød
|
Innhold
100 l
|
Hjuldiameter
400 mm
|
Harmonisert systemkode
87168000000
|
Hjulbredde
100 mm
|
Materiale
Polypropylen
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Produktvekt (per element)
12000.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|