RW verktøykoffert med verktøy 50 deler
- Praktisk servicekoffert for alle behov
- Inneholder markedets mest brukte verktøy for enkel service og vedlikehold
- Solid formstøpt plastkoffert med rød innside og svart utside
- Lukkemekanisme i aluminium
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071501 575961 1
|
Kombitang 2-komp. håndtak L=180mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071501 567961 1
|
Nebbtang rett 2-komp. håndtak L=160mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071566 210961 1
|
Knekkbladkniv 18mm stålføring og aut.lås
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
07120140 960 1
|
1/4 skralle standard Zebra L=135mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713118301060 1
|
1/4 universalledd L=33mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713118104060 1
|
1/4 forlenger L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176680090 1
|
1/4 bitsadapter for 1/4 bits u.chuck
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613430310961 1
|
1/4 Skrutrekkerforlenger for 1/4 piper
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613231735060 1
|
Skrutrekker Rett, rund tange 0,6x3,5x100
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061323201 060 1
|
Skrutrekker PH1 rund tange L=80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061323202 060 1
|
Skrutrekker PH2 rund tange L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|