¼" forlengere, standard
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Lengde | Hjørnemål for kvadrat | Lengde i tommer | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Utvendig diameter på pipenøkkel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713118102060 1
|
1/4 forlenger L=53mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
53 mm
|
Hjørnemål for kvadrat
6.35 mm
|
Lengde i tommer
2 in
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
23.500 g
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713118104060 1
|
1/4 forlenger L=100mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
100 mm
|
Hjørnemål for kvadrat
6.35 mm
|
Lengde i tommer
4 in
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
43.479 g
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713118106060 1
|
1/4 forlenger L=150mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
152 mm
|
Hjørnemål for kvadrat
6.35 mm
|
Lengde i tommer
6 in
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
64.000 g
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713118110060 1
|
1/4 forlenger L=250mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
250 mm
|
Hjørnemål for kvadrat
6.35 mm
|
Lengde i tommer
10 in
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
104.100 g
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|