3/8" tennpluggpiper
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Lengde | Ekstern drift | Produktvekt (per element) | Nøkkelbredde i tommer | Harmonisert systemkode | Pipenøkkeldybde | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Utvendig diameter på pipenøkkel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071551 537061 1
|
3/8 pluggpipe m.magnet 14mm 12-kt.
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Lengde
70 mm
|
Ekstern drift
3/8 tomme
|
Produktvekt (per element)
67.000 g
|
Nøkkelbredde i tommer
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
18 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715513216990 1
|
3/8 pluggpipe m.magnet 16mm 12-kt.
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Lengde
70 mm
|
Ekstern drift
3/8 tomme
|
Produktvekt (per element)
100 g
|
Nøkkelbredde i tommer
|
Harmonisert systemkode
|
Pipenøkkeldybde
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071551 50 061 1
|
3/8 pluggpipe m.magnet 16mm 6-kt.
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Lengde
80 mm
|
Ekstern drift
3/8 tomme
|
Produktvekt (per element)
136.200 g
|
Nøkkelbredde i tommer
Nøkkelstørrelse 5/8 tomme
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Pipenøkkeldybde
9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071551016 990 1
|
3/8 tennpluggpipe med holdefjær 16,0mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Lengde
70 mm
|
Ekstern drift
3/8 tomme
|
Produktvekt (per element)
91 g
|
Nøkkelbredde i tommer
|
Harmonisert systemkode
|
Pipenøkkeldybde
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071551 51 061 1
|
3/8 pluggpipe m.magnet 18mm 6-kt.
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 18 mm
|
Lengde
80 mm
|
Ekstern drift
3/8 tomme
|
Produktvekt (per element)
182.000 g
|
Nøkkelbredde i tommer
Nøkkelstørrelse 11/16 tomme
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Pipenøkkeldybde
9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
25 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071551 52 061 1
|
3/8 pluggpipe m.magnet 20,8mm 6-kt.
|
Nøkkelbredde
Skiftenøkkel størrelse 20,8 mm
|
Lengde
80 mm
|
Ekstern drift
3/8 tomme
|
Produktvekt (per element)
144.400 g
|
Nøkkelbredde i tommer
Nøkkelstørrelse 13/16 tomme
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Pipenøkkeldybde
10 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
25 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
27 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071502008 990 1
|
3/8 tennpluggpipe med holdefjær 20,8mm
|
Nøkkelbredde
Skiftenøkkel størrelse 20,8 mm
|
Lengde
70 mm
|
Ekstern drift
3/8 tomme
|
Produktvekt (per element)
132 g
|
Nøkkelbredde i tommer
|
Harmonisert systemkode
|
Pipenøkkeldybde
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
26.9 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|