Kombinøkkel med skralle, rett form
- 72-tenners "klikkskralle" i ringeenden
- Ideel på trange plasser
- Krom-vanadium, forkrommet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Lengde | Bakketykkelse | Ringtykkelse | Bredde på bakker (utvendig) | Utvendig ringdiameter | Maks. dreiemoment | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071425108 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 8mm
|
Nøkkelbredde
|
Lengde
140
|
Bakketykkelse
|
Ringtykkelse
|
Bredde på bakker (utvendig)
|
Utvendig ringdiameter
|
Maks. dreiemoment
|
Materiale
|
Overflate
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425109 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 9mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
Lengde
149 mm
|
Bakketykkelse
7 mm
|
Ringtykkelse
4.8 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
18.8 mm
|
Utvendig ringdiameter
17.5 mm
|
Maks. dreiemoment
46 Nm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
40.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425110 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 10mm
|
Nøkkelbredde
|
Lengde
159
|
Bakketykkelse
|
Ringtykkelse
|
Bredde på bakker (utvendig)
|
Utvendig ringdiameter
|
Maks. dreiemoment
|
Materiale
|
Overflate
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425111 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 11mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Lengde
165 mm
|
Bakketykkelse
7.7 mm
|
Ringtykkelse
5.8 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
23 mm
|
Utvendig ringdiameter
20.6 mm
|
Maks. dreiemoment
72 Nm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
59.100 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425112 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 12mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Lengde
171 mm
|
Bakketykkelse
8.3 mm
|
Ringtykkelse
6.4 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
25 mm
|
Utvendig ringdiameter
21.7 mm
|
Maks. dreiemoment
89 Nm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
66.100 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425113 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 13mm
|
Nøkkelbredde
|
Lengde
178
|
Bakketykkelse
|
Ringtykkelse
|
Bredde på bakker (utvendig)
|
Utvendig ringdiameter
|
Maks. dreiemoment
|
Materiale
|
Overflate
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425114 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 14mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Lengde
190 mm
|
Bakketykkelse
9 mm
|
Ringtykkelse
6.1 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
29.3 mm
|
Utvendig ringdiameter
25.9 mm
|
Maks. dreiemoment
128 Nm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
102.700 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425115 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 15mm
|
Nøkkelbredde
|
Lengde
199
|
Bakketykkelse
|
Ringtykkelse
|
Bredde på bakker (utvendig)
|
Utvendig ringdiameter
|
Maks. dreiemoment
|
Materiale
|
Overflate
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425116 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 16mm
|
Nøkkelbredde
|
Lengde
208
|
Bakketykkelse
|
Ringtykkelse
|
Bredde på bakker (utvendig)
|
Utvendig ringdiameter
|
Maks. dreiemoment
|
Materiale
|
Overflate
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425117 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 17mm
|
Nøkkelbredde
|
Lengde
225
|
Bakketykkelse
|
Ringtykkelse
|
Bredde på bakker (utvendig)
|
Utvendig ringdiameter
|
Maks. dreiemoment
|
Materiale
|
Overflate
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425118 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 18mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 18 mm
|
Lengde
236 mm
|
Bakketykkelse
10.7 mm
|
Ringtykkelse
8.4 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
37.6 mm
|
Utvendig ringdiameter
31.5 mm
|
Maks. dreiemoment
230 Nm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
185.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425119 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 19mm
|
Nøkkelbredde
|
Lengde
248
|
Bakketykkelse
|
Ringtykkelse
|
Bredde på bakker (utvendig)
|
Utvendig ringdiameter
|
Maks. dreiemoment
|
Materiale
|
Overflate
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Dette er et spesialverktøy for å spare tid ved arbeid på steder med dårlig plass. Verktøyet er ikke beregnet på løsning av fastsittende/ rustne skruer eller kraftig tiltrekking.