Ringnøkkel dobbel
- Krom-vanadium
- Polerte hoder
- Rett utførelse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Lengde | Ringtykkelse | Ringtykkelse 2 | Utvendig ringdiameter | Utvendig ringdiameter 2 | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07142268 061 1
|
Ringnøkkel dobbel for utv. Torx E6xE8
|
Nøkkelbredde
E6 x E8
|
Lengde
115 mm
|
Ringtykkelse
5 mm
|
Ringtykkelse 2
6 mm
|
Utvendig ringdiameter
9 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
11 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
22.300 g
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714221012061 1
|
Ringnøkkel dobbel for utv. Torx E10xE12
|
Nøkkelbredde
E10 x E12
|
Lengde
144 mm
|
Ringtykkelse
7 mm
|
Ringtykkelse 2
8 mm
|
Utvendig ringdiameter
13 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
15 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
45.000 g
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714221418061 1
|
Ringnøkkel dobbel for utv. Torx E14xE18
|
Nøkkelbredde
E14 x E18
|
Lengde
179 mm
|
Ringtykkelse
9 mm
|
Ringtykkelse 2
12 mm
|
Utvendig ringdiameter
17 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
21 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
93.800 g
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714222024061 1
|
Ringnøkkel dobbel for utv. Torx E20xE24
|
Nøkkelbredde
E20 x E24
|
Lengde
226 mm
|
Ringtykkelse
12 mm
|
Ringtykkelse 2
14 mm
|
Utvendig ringdiameter
24 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
28 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
171.200 g
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|