Vinkelnøkkelsett HEX ProHold®
- ProHold® er en plastpropp på siden av kulehodet som "klyper" og holder skruen
- Kulehode kan vinkles inntil 25 grader
- Kan brukes på alle skruer og holder også rustfrie-, aluminium- og plastskruer
- Med praktisk plastholder
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
575310081 990 1
|
HEX vinkelnøkkelsett Prohold 1,5-10 mm
|
Antall deler i sortiment/sett
9 STK
|
Harmonisert systemkode
82041100
|
Produktvekt (per element)
385.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|