Spikeruttrekker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Lengde | Skaftform | Bredde på skjærekant | Brekkjernhøyde | Bredde på spikerklo | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715289030990 1
|
Spikeruttrekker Hultafors Atle
|
Farge
Rød
|
Lengde
200 mm
|
Skaftform
Firkantskåret
|
Bredde på skjærekant
15 mm
|
Brekkjernhøyde
70 mm
|
Bredde på spikerklo
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
2-komponent maling
|
Produktvekt (per element)
580.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|