Maskinspett i stål
- Spiss + buet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Akseldiameter | Materiale | Harmonisert systemkode | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071574 47 061 1
|
Maskinspett 6-Kt.uni.hevjern 650G
|
Lengde
395 mm
|
Akseldiameter
19 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
666.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|