Telesteps stige
Endelig en stige du kan få plass til i bilen, som samtidig er lang nok for de fleste gjøremål
- 3,3 meter lang, 74 centimeter kort
- Du kan enkelt bestemme hvor lang stigen skal være
- Enkel låsemekanisme for hvert trinn
- Kan brukes sammen med forlenger (art.nr 0962975002) ved bruk feks i trapper
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Maks høyde: 3,3 m
- Sammenslått: 74 cm
- Maks belastning: 150 kg
- Vekt: 10 kg
- Bredde: 49 cm
- Antall trinn: 11 stk
- Materiale: Aluminium
- Sertifikat: GS og TÜF godkjent/EN 131