ORSY 1 - Adapterplate, viskere
- ORSY1 består av ulike type hyllemoduler som settes sammen til et funksjonelt og fleksibelt logistikksystem.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Bredde | Dybde | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0961910006090 1
|
Adaptplate for vindusviskere, ORSY1
|
Farge
RAL 3020
|
Bredde
536 mm
|
Dybde
340 mm
|
Høyde
1800 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
15000.000 g
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089011 038 12
|
Start rapid spray 300 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892333 038 25
|
Blitzrens 32 ml
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
08930128 086 24
|
Gummifiks 75 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08931063 086 12
|
HHS 5000 smøremiddel spray 500 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893472 086 12
|
Aktiv Clean interiørrens 500 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08934731 038 12
|
Cockpit Care 500 ml m/voks og olje
|
Forp/Min.best.
1
|