Kjemiskap for verktøyvogner
- Med 2 hyller som kan monteres i valgfri høyde
- Hyllene monteres via forborede hullrekker i skapveggene, med 4 skruer i hver hylle
- Skapet kan også monteres direkte på verkstedvegger osv.
- Utvendige mål: høyde = 650mm x bredde = 280mm x dybde = 80mm
- Låsbart med 2 nøkler
- Bildet viser kjemiskapet montert på ei Expert 4 verktøyvogn
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962645260961 1
|
Kjemiskap rødt RAL3020 for verktøyvogner
|
Materiale
Stål
|
Farge
Rød
|
Produktvekt (per element)
5.500 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|