Pipesett 1/4" og 1/2" 109 deler
Toolsystem innlegg 5/
Innhold:
1/4" deler:
- Skralle 140mm -72-tenner, T-handtak 115mm, skrutrekkerhåndtak for piper 110mm, universalledd, 1/4" bitsadapter med chuck, overgang til 3/8" 4-kt.
- 3 stk. forlengere: Vinkelforlenger 75mm, forlengere 100 og 250mm
- 11 stk 6-kt. korte piper: 5-14mm
- 9 stk. 6-kt. langpiper: 6-14mm
- 8 stk. innv. Torx piper: TX8, 9, 10, 15, 20, 25, 30 og TX40
- 7 stk. Torx piper: 4, 5, 6, 7, 8, 10, E11
- 5 stk. HEX bitspiper: 3, 4, 5, 6, 8mm
- 4 stk. rettspor piper: 3,5, 5,5, 6,5, 8mm
1/2" deler:
- Skralle 255mm -72-tenner, T-håndtak 295mm, universalledd
- 3 stk. forlengere: 125, 250 og 460mm
- 19 stk. 6-kt. piper: 10-22, 24, 26, 27, 28, 30 og 32mm
- 9 stk. innv. Torx bitspiper: TX20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 og TX60
- 8 stk. utv. Torx piper: E10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 og E24
- 11 stk. HEX innv. 6-kt. bitspiper: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17 og 19mm
- Utvalget er definert i samarbeid med BMW og Opel i Tyskland
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600