T-håndtak HEX skrutrekkersett
6 deler, innvendig 6-kt. 2,5 - 8 mm
Innhold: 6 deler
- Uten kulehode: 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm
- Med kulehode: 5,0 mm, 6,0 mm og 8,0 mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600