Lim Wütop WRD
Lim for vind- og regnsperre i forbindelse med legging av Wütop undertak og vindsperre på rull
- Garantert regntett forsegling
- Maksimal og permanent beskyttelse mot skader forårsaket av vanninntregning under byggeperioden
- Vindtett liming reduserer tap av energi og kostnader relatert til dette
- Tilfredsstiller kravene i EnEV 2016
- Løsemiddelfri
- Kan brukes på naturstein
- Basis: 1K-PUR, løsemiddelfri
- Farge: Sort
- Hinnedannelse ved +20 °C/50 % r.f.: Ca. 10 min.
- Herdetid ved +20 °C/50 % r.f.: 2,5 mm/24 h
- Temperaturbestandighet: -40 °C til +110 °C
- Bearbeidingstemperatur: +7 °C til +40 °C
- Lagringstid ved +15 °C til +25 °C: 1 år
- Wütop WRD er bare egnet for tosidig flisbelagte undertak, spesielt Wütop Trio og DU 300.