Dyse for 600ml fugepistol
- Lengde: ca. 13 cm
- Farge: Transparent
- Med hulltager-mekanisme
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Design | Harmonisert systemkode | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891601001061 20
|
Dyse for 600ml fugepistol
|
Materiale
Plast
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Design
Med hullemekanisme
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Lengde
13 cm
|
Produktvekt (per element)
10.900 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|