Tappekran for plastkanne 5 liter
- grovgjenger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | DN nominell bredde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089130201 090 1
|
Tappekran for plastkanne 5lit
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 45 mm
|
Produktvekt (per element)
40.000 g
|
Harmonisert systemkode
39235090000
|
Materiale
Plast
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|