Rutelim Rapid
Klarprimersystem
Ett forbehandlingsmiddel for alle overflater ved et ruteskift
Kjøreklar etter kort tid
Bilen kan overleveres etter en time
Høymodulær
Rutelim med høy stivhet og elastisitet pga. ny UHM-teknologi (Ultrahøymodul)
Antennesikker
Integrerte antenner på front- og bakruter blir ikke påvirket. Egner seg godt til biler med moderne kommunikasjonsteknologi
Ikke-ledende
Ingen kontaktkorrosjon på aluminiumskarosseri
Testet sikkerhet
TÜV-godkjent (FMVSS 208/212), tilfredstiller kravene til OEM på originaldeler (OEM = Original Equipment Manufacturing)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
Merk: Påfør Klarprimer med et papir eller lofri klut og tørk av.
Tekniske data
- Basis: Polyuretanprepolymer
- Farge: Sort
- Spesifikk vekt: 1,2 g/cm3 ved 23 °C
- Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +35 °C ideell +15 °C til +25 °C
- Åpen tid: ca. 10 min.
- Gjennomherdingstid: >4 mm/24h (23 °C/50 % r.f.)
- Strekkfasthet: >4,5 MPa
- Strekk før brudd (DIN 53504): > 400 %
- Hardhet Shore A (DIN 53505): Ca. 55
- G-modul: >2,0 MPa
- Spes. elekt. motstand: >108 x cm
- Temperaturbestandighet: -40 °C til +90 °C
- Lagringstemperatur: +5 °C til +25 °C
- Lagringstid: 9 mnd.
- Kjøreklar uten airbag: 30 min.
- Kjøreklar med airbag: 1 h
Tekniske data Klarprimer
|
|
Farge | Fargeløs |
Spes. vekt (DIN 51757) | 0,7 g/cm3 |
Bearbeidingstemperatur | +5 °C til +25 °C |
Tørketid | Ca. 10 min.* |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)