Utbedringspensel
- For eksakt utbedring av små lakkskader
- Sett á 12 stk. pensler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til børstehår | Materiale til lang håndtak | Antall deler i sortiment/sett | Bustlengde | Børstetykkelse | Farge | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0693001304990 12
|
Utbedringspensel Ø=4mm
|
Materiale til børstehår
Hestehår
|
Materiale til lang håndtak
Tre
|
Antall deler i sortiment/sett
1
|
Bustlengde
|
Børstetykkelse
|
Farge
Blå
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Forp/Min.best.
12
|
Pris
|
Artikkelnummer
0693001308990 12
|
Utbedringspensel Ø=8mm
|
Materiale til børstehår
Hestehår
|
Materiale til lang håndtak
Tre
|
Antall deler i sortiment/sett
1
|
Bustlengde
|
Børstetykkelse
3 mm
|
Farge
Blå
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Forp/Min.best.
12
|
Pris
|