Silikonfjerner
- Fjerner voks, tjære og silikonrester
- Langvarig og effektiv rengjøring. Egner seg svært godt til rengjøring av plast.
- Meget sparsom i bruk på grunn av langsom fordampning.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Lukt | Farge | Kjemisk base | Tetthet | Min. flammepunkt | Lagringsbestandighet fra produksjon | Biologisk nedbrytbar | AOX-frI | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893222 038 12
|
Silikonfjerner boks 1 liter
|
Innhold
1 l
|
Beholder
Boks
|
Lukt
Mild
|
Farge
Fargeløs
|
Kjemisk base
Nafta
|
Tetthet
0.766 g/cm³
|
Min. flammepunkt
40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Harmonisert systemkode
271012210000
|
Produktvekt (per element)
902.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)