Ruteforsegling
Gir kraftig forbedret sikt ved kjøring i vått vær
- Gjør glasset vannavstøtende - perleeffekt
- Begrenser bruken av vindusviskere
- Økt kjøresikkerhet
Enkel forbehandling og påføring
- Kan brukes på alle ubehandlede glassoverflater, og på alle typer kjøretøy
- Langtidsholdbar – helt opp til 20.000 km
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
Vask glasset nøye med glassrens og mikrofiberklut. Påføringtemperatur skal ligge mellom +10oC og +40oC. Spray på Ruteforsegling i et jevnt lag, og poler den ut med en ren og tørr klut.
OBS/Advarsel
Bilen må ikke vaskes før minst èn time etter påføring. Det er anbefalt å bruke hansker under arbeidet. Slitte vindusviskere bør byttes. Må ikke brukes på plast eller lakk. Må ikke brukes på varme overflater.