Reparasjonssett for polykarbonatlykter
- For utbedring av steinsprut, slitt og falmet plast
- Velegnet for bilverksteder, bilglassverksteder, bruktbilforhandlere etc.
Innhold:
- 1 stk. trykkluft slipe- og poleringsmaskin
- 1 stk. P80 Fast Grinding Polish
- 1 stk. P90 High-Gloss Polish
- 1 stk. mikrofiberklut
- 1 stk. PC Primer
- 1 stk. 2K Klarlakk Rapid
- 5 stk. ZEBRA® Useit Superpad P240, P320, P400
- 2 stk. ZEBRA® Useit Superpad SB500
- 3 stk. ZEBRA® Useit Superpad SB1000, SB2000, SB4000
- 1 stk. Soft Interface 80mm
- 1 stk. borrelåstallerken 80mm
- 1 stk. M14 adapter
- 2 stk. lammeull pad 80mm
- 3 stk. orange poleringspad 80mm
- 1 stk. slipekloss
- 1 stk. presisjon maskeringstape 38mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964089316038 1
|
Reparasjonssett for polykarbonatlykter
|
Antall deler i sortiment/sett
42 STK
|
Harmonisert systemkode
84671190000
|
Produktvekt (per element)
6188.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0586585075961 1
|
Borrelåspad for lyktesett 75mm/ M6
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
058523 80 061 5
|
Polerpad lammeull hvit Ø80mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
058602 81 961 5
|
Soft interface mellomleggspad 80mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
5867000124038 6
|
2K klarlakk rapid 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5867000150038 6
|
PC primer 250ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893250080038 1
|
P80 PC Fast cut polish 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893250090038 1
|
P90 PC High gloss polish 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899900138961 1
|
Mikrofiberklut polering profi-duo
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0587401050961 20
|
Sliperondel Ø75mm P 500 Useit Superp
|
Forp/Min.best.
20
|
Artikkelnummer
0587401100960 25
|
Sliperondel Ø75mm P1000 Useit Superp
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0587401150960 25
|
Sliperondel Ø75mm P1500 Useit Superp
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0587401200960 25
|
Sliperondel Ø75mm P2000 Useit Superp
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0587401400960 25
|
Sliperondel Ø75mm P4000 Useit Superp
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0581301180060 25
|
Slipepapir USEIT Ø75mm P 180
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0581301240060 25
|
Slipepapir USEIT Ø75mm P 240
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0581301320060 25
|
Slipepapir USEIT Ø75mm P 320
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0581301400060 25
|
Slipepapir USEIT Ø75mm P 400
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0581301500060 25
|
Slipepapir USEIT Ø75mm P 500
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0581301600060 25
|
Slipepapir USEIT Ø75mm P 600
|
Forp/Min.best.
25
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)