Marinefett
- For smøring av tetninger, ledd og beveglige deler, ruller pumper etc. på båter, skip, havner, skipsveft etc.
- Høytrykksbestandig smøremiddel med PTFE.
- Uoppløselig i vann
- Motstandsdyktig mot salt og sjøvann.
- Tåler høy vibrasjon og høye belastninger
- Utmerket vedheft til metall.
- Kjemisk såpe basis: Litium/kalsium
- NLGI grad: 2
- Densitet: 0,9kg/l
- VKA sveisebelastning: 3150N
- Fri for silikon, syre. tungmetaller, klor og harpiks.
- Temperaturbestandig fra -20°C til + 130°C
- Farge: blå
- EP2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Beholder | Såpebase | Smørefettkode | Farge | Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori | VKA-sveisekraft | Lagringsbestandighet fra produksjon | Oljebasis | Smøresystem | Lukt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Betingelser for viskositet til oljebasis | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Betingelser for bearbeidet inntrengning | Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode | Harpiksfri | Silikonfri | Syrefri | Fri for tungmetaller | Klorholdig | Motstandsdyktighet mot | Atferd ved kontakt med vann | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Innhold | Kinematisk oljebasisviskositet | Kjemisk base | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidet inntrengning | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. bearbeidet inntrengning | Min. dråpepunkt | Min. temperaturbestandighet | NLGI-klasse | Produktvekt (per element) | Viskositet/konsistens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893878001038 12
|
Marine fett 400 g
|
Vekt av innhold
400 g
|
Beholder
Patron
|
Såpebase
Lithium/calcium
|
Smørefettkode
Kjøleoljer, for smøremidler med tilsetningsstoffer for å redusere friksjon og slitasje i det blandede friksjonsområdet og/eller for å øke kapasiteten, bearbeidet penetrasjon, 265-295, øvre/nedre brukstemperatur +140 °C/-20 °C
|
Farge
Blå
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori
Korrosjonskategori 0
|
VKA-sveisekraft
3150 N
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Oljebasis
Syntetisk mineralolje
|
Smøresystem
Fett
|
Lukt
Produkt-typisk
|
Tetthet
0.9 kg/l
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Min. temperaturområde
-20 °C
|
Maks. temperaturområde
140 °C
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
140 °C
|
Betingelser for bearbeidet inntrengning
Fastsettelse av membranpenetrasjonen til smørefett
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Avhenger av bruken
|
Harpiksfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
Fri for tungmetaller
Ja
|
Klorholdig
Nei
|
Motstandsdyktighet mot
Saltvann
|
Atferd ved kontakt med vann
Minimal endring, 90 °C testtemperatur
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra -5 °C til 30 °C
|
Innhold
400 ml
|
Kinematisk oljebasisviskositet
500 mm²/s
|
Kjemisk base
Litium
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
140 °C
|
Maks. bearbeidet inntrengning
295
|
Maks. temperaturbestandighet
140 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-20 °C
|
Min. bearbeidet inntrengning
265
|
Min. dråpepunkt
180 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
NLGI-klasse
Bearbeidet penetrasjon i henhold til DIN ISO 2137: 265 - 295 (enhet = 0,10 mm)
|
Produktvekt (per element)
438.500 g
|
Viskositet/konsistens
Deigaktig
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- For beste resultat, sørg for at overflatene og de mekaniske delene som skal behandles er rene og fri for oksidert eller gammelt fett
- Bruk med manuell, pneumatisk eller batteridrevet fettpistol.
- Oppbevares stående i originalemballasjen, lukket i et tørt og kjølig miljø
Tekniske data
- Kjemisk basis: Litium/kalsium
- Såpe basis: Litium/kalsium
- Kode: KP2N-20
- Farge: Blå
- Lukt: Karakteristisk
- Densitet:1g/cm³ ved 20°C
- Kinematisk viskositet: 280 mm²/s
- Viskositet av oljebasis: 40°C
- Min. drop punkt: 180°C i henhold til DIN ISO 2176
- Min. Temperaturforhold: -20°C
- Maks.Temperaturforhold: +140°C
- Min/maks. worked penetration: 265-295/ i henhold til ASTM D 217
- NLGI grad: 2
- Korrosjons kategori: 0
- VKA sveisebelastning: 3150N
- Harpiks fri: Ja
- Silikon fri: Ja
- Syrefri: Ja
- AOX fri: Ja
- Tungmetallfri: Ja
- Klor: Nei
- Innehold: 400ml
- Vikt: 0,4kg
- Holdbarhet fra produksjonsdato: 24 måneder
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)