Multismøremiddel, Multi 2000
- Renser, smører, fuktfortrenger og beskytter
- Forhindrer korrosjon på metaller og elektriske komponenter
- Smører låser, hengsler, hylser, kjeder og dørlåser
- Påvirker ikke gummi, lakk og plast
- Fri for silikon, syre og harpiks
- God krypeevne
- Vann- og fuktighetsfortrengende egenskaper
- Inneholder ikke harpiks, silikon eller syre
- Brukstemperatur: -30°C til +130°C
- Farge: lysegul, transparent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. bearbeidelsestemperatur for kanne | Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Min. flammepunkt | Silikonfri | Syrefri | Harpiksfri | AOX-frI | Hvitoljefri/mineraloljefri | Kinematisk oljebasisviskositet | Materialkompatibilitet | Betingelser for viskositet til oljebasis | Beholder | Vekt av innhold | Harmonisert systemkode | Klorholdig | Lukt | Maks. temperaturbestandighet | Materialkompatibilitet (begrenset) | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Smøresystem | Tetthet | Tetthetsbetingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089305540 086 12
|
Multi 2000 spray 400 ml
|
Innhold
0.4 l
|
Kjemisk base
Mineralolje
|
Farge
Lysegul transparent
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Min. bearbeidelsestemperatur for kanne
-10 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne
40 °C
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Maks. temperaturområde
130 °C
|
Min. flammepunkt
-80 °C
|
Silikonfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
Harpiksfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Hvitoljefri/mineraloljefri
Nei
|
Kinematisk oljebasisviskositet
30 cSt
|
Materialkompatibilitet
EtylenpropylendienmonomergummiFluorocarbon rubberpolyetylen - PEPolypropylenPolytetrafluoretenPolyesterPolyamidNitrilgummi
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Beholder
Sprayboks
|
Vekt av innhold
270 g
|
Harmonisert systemkode
34031980000
|
Klorholdig
Nei
|
Lukt
Karakteristisk
|
Maks. temperaturbestandighet
140 °C
|
Materialkompatibilitet (begrenset)
Polystyren - PS
|
Min. temperaturbestandighet
-10 °C
|
Produktvekt (per element)
360.166 g
|
Smøresystem
Olje
|
Tetthet
0.795 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893055405086 1
|
Multi 2000 kanne 5 liter
|
Innhold
5 l
|
Kjemisk base
Mineralolje
|
Farge
Lysebrun transparent
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Min. bearbeidelsestemperatur for kanne
-10 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne
40 °C
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Maks. temperaturområde
130 °C
|
Min. flammepunkt
24 °C
|
Silikonfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
Harpiksfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Hvitoljefri/mineraloljefri
Nei
|
Kinematisk oljebasisviskositet
30 cSt
|
Materialkompatibilitet
EtylenpropylendienmonomergummiFluorocarbon rubberpolyetylen - PEPolypropylenPolytetrafluoretenPolyesterPolyamidNitrilgummi
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Beholder
Kanne
|
Vekt av innhold
3975 g
|
Harmonisert systemkode
34031980000
|
Klorholdig
Nei
|
Lukt
Karakteristisk
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Materialkompatibilitet (begrenset)
Polystyren - PS
|
Min. temperaturbestandighet
-10 °C
|
Produktvekt (per element)
4227.000 g
|
Smøresystem
Olje
|
Tetthet
0.79 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Reduserer friksjon
- Hefter godt på metall
- Forhindrer krypstrøm.
- Stopper knirk og pipelyder, gjenoppretter bevegeligheten
- Farge: Lysegul, transparent
- Tetthet: 0,79 g/ml
- Brukstemperatur: -30°C til +130°C
- Viskositet grunnolje: 30 csi ved 40°C
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089130201 090 1
|
Tappekran for plastkanne 5lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)