Tunap 19311 A/C sonde rett, lang
Stiv sonde for spesifikk bruk med trykkbeholderpistol 19230.
Sonden er optimalisert for rengjøring av klimaanlegg med airco well® 994.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
GT00400272990 1
|
Tunap 19311 A/C sonde rett, lang
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Rengjøring av pollenfilterboksen
Tekniske data
Rustfritt stål
Lengde 60 cm
Fleksibel, for rengjøring selv på vanskelig tilgjengelige steder.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
GT00400160990 1
|
Tunap 19230 AC trykkbegerpistol med kort
|
Forp/Min.best.
1
|