Tunap 5819 sonde airco well® 996 & 997
Fleksibel sonde med tåkesprayhode for supplerende bruk med airco well® 996 & 997 hygienerenser for pollenfilterboks.
Den fine tåken når optimalt vanskelig tilgjengelige steder i pollenfilterboksens område.
Samtidig reduseres risikoen for skade på elektroniske komponenter på grunn av dryppende rengjøringsvæske.
- Fleksibel sonde (inkl. tåkesprayhode)
- Sondelengde 60 cm
- 360° Sprayhode
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
GT00400351990 1
|
Tunap 5819 sonde airco well® 996 & 997
|
Produktvekt (per element)
5.917 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Rengjøring av pollenfilterboksen
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
GT00102671990 1
|
Aircowell® 996 hygienerens pollenf.75ml
|
Forp/Min.best.
1
|