Tunap 926 Karbonrens 240ml
Den unike XGel-teknologien løser opp kullholdig forurensning svært raskt.
De fremragende feste- og fukteegenskapene gir svært kort virketid og svært god smussoppløsing.
Optimal for rengjøring av komponenter i innsugnings- og eksossystemet som er forurenset med avleiringer av kullholdige stoffer.
XGel-teknologi
Optimal fuktegenskap
Optimal virkningstid
Utmerket dreneringsforhold
Med sporstoff for kontroll av overflatefukt.
Egenskaper B Utmerket rens av karbonholdige rester B Uten løsningsmiddel B Ikke brennbart
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
GT00102036990 12
|
Tunap 926 Karbonrens 200ml
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
0.310 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Les SI 926 før påføring!
Fjern sterk kontaminering på forhånd med et egnet verktøy.
Fukt flaten som skal renses, fullstendig med rensegel.
La gelen virke i ca. 10 minutter.
Fjern så oppløst smuss mekanisk med den integrerte penselen eller et annet egnet verktøy.
Spyl deretter den rengjorte overflaten eller komponenten med rikelige mengder vann, og tørk med trykkluft.
Gjenta om nødvendig.
Bruksområder
Bruksområde
- Optimal for rengjøring av mindre komponenter i innsugnings- og eksossystemet, f.eks. EGR-ventiler
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)