Pulverslokker 6 kg
- Brannklasse: A B C, effektivitetsklasse: 55A 233B C
- Egnet for slokking av branner i: fibrøse materialer, brennbare væsker, gass, elektriske anlegg opp til 1000 Volt
- Temp område - 30 - 60 gr. Celsius
- Brannklasse ABC, lisensnummer 170-010
- Effektklasse 55A 233B C, sertifisering CE, NS-EN3, DNV, Wheel-mark
Totalvekt 10,5 kg
Se egen infoside på kjøretøy/fartøyholder for denne*
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Slukkemidler | Innhold | Vekt av innhold | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Materiale | Min. bruksvarighet | Produktvekt (per element) | Tetthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089340040 990 1
|
Brannslokker 6 Kg Pulver ABC
|
Slukkemidler
ABC-pulver
|
Innhold
6000 ml
|
Vekt av innhold
6 kg
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra -40 °C til 70 °C
|
Farge
Rød
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
10 År
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Min. bruksvarighet
10 År
|
Produktvekt (per element)
6000 g
|
Tetthet
1 kg/l
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Hus, leiligheter, fritidshus, campingvogn og bobil, kontor og industri, verksteder, bygg og anleggsvirksomhet.
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)