Forankringsfeste, leddet
Fleksibel innfesting for fallsikringsutstyr
- For montering til treverk
- Under takplater, takstein
- På takåser
- På taksperrene
- Annet treunderlag
- Godkjent for 2 personer
- L = 273 mm
- B = 76 mm
CE merket EN 795 A2/B Anbefalt montering ved bruk av Würth ASSY 4 treskrue, 5,0x80 mm, art. nr. 0190 050 80
Ved langvarig montasje i utemiljø, samt ved montasje i Cu impregnert virke, må det brukes skrue art. nr 0180 750 080 Se montasjeveiledningen som følger med produktet!
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899032953961 1
|
Forankringsfeste, leddet for fallsikring
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
1203.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Vær bevist på anvendt moment ved montering av skruene. En batteridrill/slagskrutrekke kan levere overdreven kraft ift torsjonskapasiteten til skruen, med brudd i skruen som resultat!