Batteriskrutrekker S 4-A
- Liten og lett batteriskrutrekker skruing av mindre skruer.
- Godt egnet til mindre maskinskruer. Typisk til serviceteknikere og automatrører.
- "Auto-go" funksjon. Sett regningsvelgeren i ønsket posisjon og press trekkeren mot skruen for å starte å skru.
- 5 momentinnstillinger for skruing
- Motorbrems, stopper raskt.
- Bits settes direkte i maskinen - ikke nødvendig med bitsholder
- Standard USB ladekontakt.
- Leveres i pappeske med USB ladekabel (1m)
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 3,6V DC |
Batterikapasitet | 1,5A |
Hastighets | 360 o/min. |
Max tiltreknings moment i skrumodus hard/soft | 5/2,5Nm |
Antall momentinnstillinger | 5 |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Verktøyholder | 1/4" |
Vekt inkl. batteri | 310 g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)