Batteridrill BS 14-A Compact
BS 14-A Compact er en bor-/skrumaskin til de fleste vanlige skru- og borejobber.
Compact serien er en serie med kompakte, lette og vel balanserte maskiner for lett til middels tøffe jobber.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
OBS/Advarsel
Denne maskinen er ikke egnet til: hullsager, røreverktøy og tyngre applikasjoner.
Friboks
Våre Compact maskiner er spesielt designet for å imøtekomme HMS-anbefalinger iht. vekt og ergonomi.
Tekniske data
- Ergonomisk og vel balansert.
- Robust og gripevennlig overflate av 'Dura Shield'
- 18 dreiemoment trinn og borestilling.
- Kraftig motor.
- LED-lys gjør det enkelt å treffe arbeidsstykket
- Belteknips
- Batterinivåindikator
- Lav vekt
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 14,4 V DC |
Batterikapasitet | 4,0 Ah |
Hastighetsområde | 0-500/ 0-1600 o/min |
Maks. tiltrekningsmoment i bormodus | 60 Nm* |
Maks. skruediameter | 7 mm |
Maks. borediameter: Metall | 13 mm |
Maks. borediameter: Tre | 32 mm |
Maks. borediameter med hullsag i tre | 32 mm |
Chuck spennvidde | 1,5-13mm |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Mål ( lengde x høyde) | 185 x 248mm |
Vekt inkl. batteri | 1,7 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)