Gipsskrutrekker TBS 18-A
- Liten og kompakt skrumaskin for gipsskruer.
- Kan kombineres med forsats S 50 TB, for å skru båndede skruer.
- Kan også brukes på selvborende skruer
- Ergonomisk og velbalansert
- Liten og lett
- LED-lys gjør det enkelt å treffe arbeidsstykket
- Batterinivåindikator
- Leveres i koffert med to batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | 4,0 Ah |
Hastighetsområde | 0-4.200 o/min |
Maks. tiltrekningsmoment i bormodus | 8,5 Nm |
Maks. skruediameter for gipsskruer | 5 mm |
Maks. skruedia. for selvborende skruer ( PIAS el.) | 4,2 mm |
Bitsinnfestning | 1/4" E6,3 |
Vibrasjon iht. EN 6074 | < 2,5 m/s² |
Mål | 237x80x197mm |
Vekt inkl. batteri | 1,6 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)