Multikutter EMS 10-A
Art. nr. 0700 282 2
Kompakt multikutter som er velegnet for slipe-, sage og kuttearbeider levert komplett i ORSY®200 koffert med 30 min. lader og 2 batterier.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Ideell "problem"-løser der andre kutte- og slipemaskiner ikke kommer til.
Tekniske data
- Kompakt og ergonomisk utformet
- Trinnløs turtallsregulering
- LED batterinivå indikator
- Litium-ion batteri teknologi: Lav vekt, høy ytelse Ingen "memory-effekt" Svært liten selvutlading av batteriene. Denne batteritypen gir kraftigere maskiner, uten at det går på bekostning av vekt og tilgjengelighet
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 10,8 V DC |
Batterikapasitet | 1,3 Ah |
Hastighetsområde | 5000 - 20000 o/min |
Oscillerende bevegelse | 2,8 grader |
Mål | 95x 280mm |
Vekt inkl. batteri | 1,1 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0696646100961 1
|
EMS STARTKIT ADAPTER1,1+3 BLADER TRE/MET
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0696647000961 1
|
Adapter For Ems 10-A +Bosch Multikuttere
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0696642000961 3
|
Ems Sagblad Tre 52X29mm
|
Forp/Min.best.
3
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)