Muttertrekker SUMAKE EW-1941L
1/2" muttertrekker i solid utførelse. Leveres i koffert med lader og ett batteri.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
- Montering av reolsystemer i pallelager
- Montering av stålbjelker
- Montering av rør
- Montering av store skruankere, franske treskruer, betongskruer etc.
- Diverse arbeider innenfor bil- og lastebilsektoren
- Ikke egnet for hjulskift
Tekniske data
- Kraftig og velbalansert
- LED batterinivå indikator på batteriet
- LED sikte lys
- Litium-ion batteriteknologi: Lav vekt, høy ytelse Ingen "memory-effekt" Svært liten selvutlading av batteriene. Denne batteritypen gir kraftigere maskiner, uten at det går på bekostning av vekt og tilgjengelighet
- 1-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 19,2 V DC |
Batterikapasitet | 3,0 Ah |
Maks. moment | 474Nm |
Arbeidsmoment | ca. 70Nm |
Turtall, ubelastet | 0-1.800 o/min |
Slag antall | 0-2300 pr. min |
Verktøyfeste | 1/2" firkant |
Vekt inkl. batteri | 2,6 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)