Batteridrill BS 18-A POWER Combi
En kraftpakke av en batterislagdrill i en tøff utførelse. Ny firepols motorteknologi gir en kortere og smidigere maskin med hodelengde på kun 213 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Til de fleste vanlige skru- og borejobber. Slagfunksjon for boring i mur/betong.
Tekniske data
- Robust, kraftig og velbalansert
- Gripevennlig overflate av "Dura Shield"
- Slagverk med opp til 27.000 slag pr. min
- Kraftig planetgir med metalltannhjul
- Chucks med hardmetallkjefter
- 25 dreiemomenttrinn og borestilling
- Eget gir for skruing, gir opptil 60 % flere skruer per ladning
- Electronic Cell Protection (ECP): Beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og dyputlading
- Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mot overbelastning
- Praktisk batterinivåindikator på batteriet
- LED-lys gjør det enkelt å treffe arbeidsstykket
- Lav vekt
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | 4,0 Ah |
Hastighetsområde | 0-420/ 0-1800 o/min |
Slagantall | 0-27.000 min |
Maks. tiltrekningsmoment i bormodus | 42/85 Nm* |
Maks. skruediameter | 10 mm |
Maks. borediameter: Metall | 13 mm |
Maks. borediameter: Tre | 45 mm |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Vibrasjon slagboring i mur iht. EN 60745 | 16 m/s² |
Mål: Lengde/høyde | 228 x 253 mm |
Vekt inkl. batteri | 2,2 kg |